Siemens Industry - Transpondeur MDS D524 bouton - 6GT26005AC00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 300 mm
type de mémoire - FRAM
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618064808
Réf. Sonepar
00080806606
Réf. Fournisseur
6GT26005AC00
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
300 mm
type de mémoire:
FRAM
matériau du boîtier/corps:
autre
hauteur:
4 mm
diamètre:
27 mm
poids:
5 g
indice de protection (IP):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


