🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transpondeur MDS D525 a vis - 6GT26005AG00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D525 a vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 50 mm

  • type de mémoire - FRAM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618064426

Réf. Sonepar

00080806608

Réf. Fournisseur

6GT26005AG00

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

50 mm

type de mémoire:

FRAM

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

10 mm

diamètre:

24 mm

poids:

35 g

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

transpondeur MDS D525 pour RF200/RF300 Gen2, transpondeur à vis M6 court, ISO 15693, type puce FUJITSU MB89R112, 8 192 octets de FRAM mémoire utilisateur 24x 10 mm (DxH); version log. 22; quantité minimale de commande 20 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry