Siemens Industry - Transpondeur RF320T (20 Byte) - 6GT28001CA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur RF320T (20 Byte)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 60 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515142454

Réf. Sonepar

00080514245

Réf. Fournisseur

6GT28001CA00

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

60 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

autre

hauteur:

4 mm

diamètre:

27 mm

poids:

5 g

indice de protection (IP):

autre

transpondeur SIMATIC RF300 bouton RF320T, EEPROM de 20 octets, IP67, -25 à +125°C, D= 27x 4 mm, quantité minimale de commande 20 unités