Siemens Industry - Transpondeur RF340T (32 KB) - 6GT28005BB00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 105 mm
type de mémoire - FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618052805
Réf. Sonepar
00080805280
Réf. Fournisseur
6GT28005BB00
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
105 mm
type de mémoire:
FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
25 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
48 mm
poids:
25 g
indice de protection (IP):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


