En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transpondeur RF340T (8 KB) - 6GT28004BB00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur RF340T (8 KB)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 105 mm

  • type de mémoire - FRAM/EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515142461

Réf. Sonepar

00080514246

Réf. Fournisseur

6GT28004BB00

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

105 mm

type de mémoire:

FRAM/EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

25 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

48 mm

poids:

25 g

indice de protection (IP):

autre

transpondeur SIMATIC RF300 RF340T FRAM 8 ko, IP67/X9K, -25 à +85°C, 48 x 25 x 15 mm, quantité minimale de commande 5 unités

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry