Siemens Industry - Transpondeur RF360T (32 KB) - 6GT28005AC00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 150 mm
type de mémoire - FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618052812
Réf. Sonepar
00080805281
Réf. Fournisseur
6GT28005AC00
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
150 mm
type de mémoire:
FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
55 mm
hauteur:
2.5 mm
profondeur:
86 mm
poids:
25 g
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


