Siemens Industry - Transpondeur RF360T (8 KB) - 6GT28004AC00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur RF360T (8 KB)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 150 mm

  • type de mémoire - FRAM/EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIMATIC RF300

EAN

4025515143659

Réf. Sonepar

00080514365

Réf. Fournisseur

6GT28004AC00

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

150 mm

type de mémoire:

FRAM/EEPROM

matériau du boîtier/corps:

autre

largeur:

55 mm

hauteur:

2.5 mm

profondeur:

86 mm

poids:

25 g

indice de protection (IP):

IP67

transpondeur SIMATIC RF300 carte EPOXY RF360T, 8 ko FRAM, IP67, -25 à +70°C, 85x 54x 2,5 mm, quantité minimale de commande 10 unités