Siemens Industry - Transpondeur RF370T (32 KB) - 6GT28005BE00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 135 mm
type de mémoire - FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948372531
Réf. Sonepar
00080837253
Réf. Fournisseur
6GT28005BE00
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
135 mm
type de mémoire:
FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
75 mm
hauteur:
41 mm
profondeur:
75 mm
poids:
200 g
indice de protection (IP):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


