🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transpondeur RF370T (64 KB) - 6GT28006BE00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur RF370T (64 KB)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 135 mm

  • type de mémoire - FRAM/EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948372524

Réf. Sonepar

00080837252

Réf. Fournisseur

6GT28006BE00

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

135 mm

type de mémoire:

FRAM/EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

75 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

75 mm

poids:

200 g

indice de protection (IP):

autre

transpondeur SIMATIC RF300 RF370T FRAM 64 Ko IP68, -25 à +85°C, 75 x 75 x 40 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry