Siemens Industry - Transpondeur RF380T (32 KB) - 6GT28005DA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur RF380T (32 KB)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 160 mm

  • type de mémoire - FRAM/EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948372548

Réf. Sonepar

00080837254

Réf. Fournisseur

6GT28005DA00

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

160 mm

type de mémoire:

FRAM/EEPROM

matériau du boîtier/corps:

autre

hauteur:

83 mm

diamètre:

114 mm

poids:

900 g

indice de protection (IP):

autre

transpondeur SIMATIC RF300 RF380T résistant aux températures élevées, FRAM 32 Ko IP68, -25 à max.+220°C cyclique, D=114 mm, H=83 mm