Siemens Industry - Transpondeur RF610T ISO Card - 6GT28102BB80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2
portée de transmission max. - 5000 mm
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 54 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169668736
Réf. Sonepar
00080966873
Réf. Fournisseur
6GT28102BB80
Marque
Siemens Industry
protocole radio:
EPCglobal Class-1 Gen 2
portée de transmission max.:
5000 mm
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
54 mm
hauteur:
0.4 mm
profondeur:
86 mm
poids:
3 g
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


