🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Transpondeur RF630T ETSI - 6GT28102EC00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur RF630T ETSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2

  • portée de transmission max. - 2000 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209789159

Réf. Sonepar

00080979292

Réf. Fournisseur

6GT28102EC00

Marque

Siemens Industry

protocole radio:

EPCglobal Class-1 Gen 2

portée de transmission max.:

2000 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

20 mm

diamètre:

21 mm

poids:

22 g

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

SIMATIC RF630T (ETSI) PA, 21 x 21 mm ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 865 à 868 MHz, NXP UCODE G2XM 240 bits (30 octets) EPC-ID 512 bits (64 octets) mémoire utilisateur fixation par vissage sur métal impression impossible températ

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry