Siemens Industry - Transpondeur RF640T ETSI - 6GT28102DC00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2
portée de transmission max. - 4000 mm
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 8 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209828896
Réf. Sonepar
00080984404
Réf. Fournisseur
6GT28102DC00
Marque
Siemens Industry
protocole radio:
EPCglobal Class-1 Gen 2
portée de transmission max.:
4000 mm
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
8 mm
diamètre:
50 mm
poids:
13 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


