Siemens Industry - traverse - 8PQ30000BA85

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 50 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948167786
Réf. Sonepar
00080816778
Réf. Fournisseur
8PQ30000BA85
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
50 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
1150 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
22 mm
capacité de charge max.:
-99999 kg
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


