Siemens Industry - traverse - 8PQ30001BA24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 22 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 50 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948174210
Réf. Sonepar
00080817421
Réf. Fournisseur
8PQ30001BA24
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
22 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
50 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
autre
largeur:
500 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre


