Non retournable

Siemens Industry - traverse pour L : 400 mm, 1 jeu2 pièces - 8PQ30000BA12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - traverse pour L : 400 mm, 1 jeu2 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 50 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948162606

Réf. Sonepar

00080816260

Réf. Fournisseur

8PQ30000BA12

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

50 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

matériau:

autre

largeur:

350 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

traverse pour L : 400 mm, 1 jeu2 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry