Siemens Industry - UG WinCC RT Prof CL V16/17->V18 - 6AV21073DB080AE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - UG WinCC RT Prof CL V16/17->V18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

  • système d'exploitation runtime, LINUX - Non

  • système d'exploitation runtime, Windows Vista - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515731702

Réf. Sonepar

00080130613

Réf. Fournisseur

6AV21073DB080AE0

Marque

Siemens Industry

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

SIMATIC WinCC RT Professional, client pour V18 mise à niveau V16..V17 -> V18, logiciel Runtime dans TIA Portal, licence monoposte, logiciel et documentation sur DVD, clé de licence sur clé USB, classe A, en 5 langues (de,en,fr,es,it), tenir