Siemens Industry - UHF MOBILE READER HEAD RF660H ETSI - 6GT28131FA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de transmission max. - 1300 mm
largeur - 85 mm
hauteur - 52 mm
profondeur - 27 mm
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106026769
Réf. Sonepar
00080602676
Réf. Fournisseur
6GT28131FA00
Marque
Siemens Industry
portée de transmission max.:
1300 mm
largeur:
85 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
27 mm
indice de protection (IP):
IP65
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


