🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - UNITE DE BASE SIMOCODE PRO S; - 3UF70201AB010

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V

  • module de détection de courant - Oui

  • module de détection de la tension - Non

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209916197

Réf. Sonepar

00080991622

Réf. Fournisseur

3UF70201AB010

Marque

Siemens Industry

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

24...24 V

module de détection de courant:

Oui

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

0...0 V

type de technique de raccordement:

sans

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

2

nombre de sorties électroniques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

entrée pour raccordement à un thermistor:

Oui

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

monostable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

appareil de base SIMOCODE pro S, interface PROFIBUS DP 1,5 Mbit/s, 4E/2S librement paramétrables, Us : 24 V DC, entrée pour raccordement de la thermistance sorties de relais monostables extensible par un module multifonction

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry