🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - UNITE DE BASE SIMOCODE PRO V EIP - 3UF70131AU000

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - -99999...-99999 V

  • module de détection de courant - Oui

  • module de détection de la tension - Oui

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - -99999...-99999 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621014869

Réf. Sonepar

00080101486

Réf. Fournisseur

3UF70131AU000

Marque

Siemens Industry

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

-99999...-99999 V

module de détection de courant:

Oui

module de détection de la tension:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

type de technique de raccordement:

sans

nombre de sorties, avec contact:

3

nombre de sorties électroniques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

entrée pour raccordement à un thermistor:

Oui

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

monostable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation DC:

110...240 V

appareil de base SIMOCODE pro V EIP, EtherNet/IP, redondance des supports, DLR (20 stations max.) serveur web, vitesse de transmission 100 Mbit/s, 2 x raccordement au bus via RJ45, 4E/3S librement paramétrables, Us : 110...240 V AC/DC, entr

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry