🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - UNITE DE BASE SIMOCODE PRO V PN - 3UF70111AU001

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 110...240 V

  • module de détection de courant - Oui

  • module de détection de la tension - Non

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 110...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621058573

Réf. Sonepar

00080105857

Réf. Fournisseur

3UF70111AU001

Marque

Siemens Industry

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

110...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

110...240 V

module de détection de courant:

Oui

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

110...240 V

nombre de sorties, avec contact:

3

nombre de sorties électroniques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

entrée pour raccordement à un thermistor:

Oui

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

fonction de commutation:

monostable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation DC:

110...240 V

appareil de base SIMOCODE pro V PN GP , Ethernet/PROFINET IO, redondance système PN, serveur OPC UA serveur Web, vitesse de transmission 100 Mbit/s, 2 x raccordement au bus via RJ45, 4E/3S librement paramétrables, Us : 110...240 V AC/DC, en

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry