Siemens Industry - UNITE D'EVALUATION AVEC IO-LINK - 3RB24834AC1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 0.3...630 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS
EAN
4011209863057
Réf. Sonepar
00080986305
Réf. Fournisseur
3RB24834AC1
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
0.3...630 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
1
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui



