Siemens Industry - UPGRADE KIT IP55/H450/W1000 - 8PQ20451BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 450 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
largeur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948171820
Réf. Sonepar
00080817182
Réf. Fournisseur
8PQ20451BA02
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
450 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
1000 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


