En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - UPGRADE KIT IP55/H625/W850 - 8PQ20600BA16

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - UPGRADE KIT IP55/H625/W850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 625 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 850 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948178522

Réf. Sonepar

00080817852

Réf. Fournisseur

8PQ20600BA16

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

625 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

matériau:

autre

largeur:

850 mm

hauteur:

625 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

mise à niveau degré de protection IP55, H : 625 mm L : 850 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry