Siemens Industry - UPGRADE KIT IP55/HEAD COMPT/H225/W1000 - 8PQ20221BA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - UPGRADE KIT IP55/HEAD COMPT/H225/W1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 225 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948174739

Réf. Sonepar

00080817473

Réf. Fournisseur

8PQ20221BA02

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

225 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

matériau:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

mise à niveau degré de protection logement de tête, IP55, H : 225 mm L : 1000 mm