Siemens Industry - UPGRADE KIT IP55/HEAD COMPT/H225/W600 - 8PQ20226BA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - UPGRADE KIT IP55/HEAD COMPT/H225/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 225 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948171523

Réf. Sonepar

00080817152

Réf. Fournisseur

8PQ20226BA02

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

225 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

mise à niveau degré de protection logement de tête, IP55, H : 225 mm L : 600 mm