Siemens Industry - UPGRADE KIT IP55/HEAD COMPT/H225/W800 - 8PQ20228BA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - UPGRADE KIT IP55/HEAD COMPT/H225/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 225 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948171691

Réf. Sonepar

00080817169

Réf. Fournisseur

8PQ20228BA02

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

225 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

mise à niveau degré de protection logement de tête, IP55, H : 225 mm L : 800 mm