Siemens Industry - UPGRADE KIT MOD DOOR IP55/H175/W800 - 8PQ20008BA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 175 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
largeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948188439
Réf. Sonepar
00080037068
Réf. Fournisseur
8PQ20008BA10
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
175 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
175 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre


