Siemens Industry - UPGRADE KIT MOD DOOR IP55/H800/W600 - 8PQ20806BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948171639
Réf. Sonepar
00080817163
Réf. Fournisseur
8PQ20806BA04
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


