Siemens Industry - VA-ET-VIENT, P=70MM - 5TE8153
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869210001
Réf. Sonepar
00080921000
Réf. Fournisseur
5TE8153
Marque
Siemens Industry
fonction de commutation:
va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
1
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
400 V
pouvoir de coupure nominal:
0.06 kA
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
autre
source lumineuse:
autre
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
-99999 W
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez la série Siemens Industry


