Siemens Industry - VBB conn. 3VA15/3VA25-3VA26/4p/F/H450 - 8PQ60014BA64

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - VBB conn. 3VA15/3VA25-3VA26/4p/F/H450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 450 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 342 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624342969

Réf. Sonepar

00080434296

Réf. Fournisseur

8PQ60014BA64

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

450 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

342 mm

profondeur:

10 mm

raccordement de jeux de barres de répartiteurs de terrain 3VA15 (1000 A), 3VA25 (1000 A) 3VA26 (1250 A), 3 ou 4 pôles, montage fixe, H : 450 mm
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry