Siemens Industry - VBB connection 3VA27/4p/Fixed/H450 - 8PQ60014BA65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 450 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624342976
Réf. Sonepar
00080434297
Réf. Fournisseur
8PQ60014BA65
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
450 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
plastique
largeur:
25 mm
hauteur:
345 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
blanc
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


