Siemens Industry - VIS DE CALIBRAGE D - 5SH310

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - VIS DE CALIBRAGE D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • code de couleur - rose

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869023854

Réf. Sonepar

00080902385

Réf. Fournisseur

5SH310

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

code de couleur:

rose

Vis de calibrage D DII/E27, 2A