🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - VIS DE CALIBRAGE D - 5SH314

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - VIS DE CALIBRAGE D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • code de couleur - gris

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869023892

Réf. Sonepar

00080902389

Réf. Fournisseur

5SH314

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

code de couleur:

gris

Vis de calibrage D DII/E27, 16A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry