🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - VIS DE CALIBRAGE D - 5SH317

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - VIS DE CALIBRAGE D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • code de couleur - noir

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869023922

Réf. Sonepar

00080902392

Réf. Fournisseur

5SH317

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

35 A

code de couleur:

noir

Vis de calibrage D DIII/E33, 35A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry