Siemens Industry - vis de calibrage d dii/e27, 6a - 5SH312

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - vis de calibrage d dii/e27, 6a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • code de couleur - vert

  • pays de fabrication - SLOVENIE

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869023878

Réf. Sonepar

00080902387

Réf. Fournisseur

5SH312

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

code de couleur:

vert

pays de fabrication:

SLOVENIE

Vis de calibrage D DII/E27, 6A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry