Siemens Industry - VOYANT LUMINEUX, P=70MM - 5TE5801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - autre
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 230 V
largeur en nombre de modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869209890
Réf. Sonepar
00080920989
Réf. Fournisseur
5TE5801
Marque
Siemens Industry
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
autre
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0.4 W
profondeur d'encastrement:
64 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


