Siemens Industry - VOYANT LUMINEUX, P=70MM - 5TE5804

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - VOYANT LUMINEUX, P=70MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - rouge

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869209913

Réf. Sonepar

00080920991

Réf. Fournisseur

5TE5804

Marque

Siemens Industry

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

rouge

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

230 V

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.4 W

profondeur d'encastrement:

64 mm

Voyant lumineux 1x LED, 230V rouge pour câble d'alimentation long