Siemens Industry - VOYANT LUMINEUX, TRANSPARENT - 3SU10016AA700AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - autre
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.3 mm
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209946378
Réf. Sonepar
00080039156
Réf. Fournisseur
3SU10016AA700AA0
Marque
Siemens Industry
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
autre
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.3 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
largeur de l'ouverture:
29.5 mm
hauteur de l'ouverture:
11.8 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
finition de la lentille:
haut



