Siemens Industry - VOYANT LUMINEUX, TRANSPARENT - 3SU10610JD700AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - incolore
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - autre
classe de protection (IP), face avant - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209967427
Réf. Sonepar
00080043529
Réf. Fournisseur
3SU10610JD700AA0
Marque
Siemens Industry
couleur du bouton:
incolore
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
autre
classe de protection (IP), face avant:
autre
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
38 mm
hauteur de l'ouverture:
4.2 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
gris
degré de protection (NEMA), façade:
autre



