En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - VOYANT LUMINEUX, VERT - 3SU10016AA400AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - autre

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.3 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209946286

Réf. Sonepar

00080039132

Réf. Fournisseur

3SU10016AA400AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

autre

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.3 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

largeur de l'ouverture:

29.5 mm

hauteur de l'ouverture:

11.8 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

finition de la lentille:

haut

voyant lumineux, 22 mm, rond, plastique, vert, lentille, lisse

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry