Siemens Industry - VOYANT LUMINEUX, VERT - 3SU11026AA401AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209957923

Réf. Sonepar

00080044136

Réf. Fournisseur

3SU11026AA401AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22.3 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

largeur de l'ouverture:

29.5 mm

hauteur de l'ouverture:

11.8 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

autre

voyant lumineux, 22 mm, rond, plastique, vert, lentille, lisse, avec support, module LED, avec LED intégrée 24 V AC / DC, borne à vis