Siemens Industry - VOYANT LUMINEUX, VERT - 3SU11026AA403AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
diamètre de trou - 22.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209958050
Réf. Sonepar
00080044144
Réf. Fournisseur
3SU11026AA403AA0
Marque
Siemens Industry
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre de trou:
22.3 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
finition de la lentille:
plat
largeur de l'ouverture:
29.5 mm
hauteur de l'ouverture:
11.8 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
autre



