Siemens Industry - WinCC Package RT 128, V7.5 SP2 Asia - 6AV63822CA075AV0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - WinCC Package RT 128, V7.5 SP2 Asia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

  • système d'exploitation runtime, LINUX - Non

  • système d'exploitation runtime, Windows Vista - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080134920

Réf. Fournisseur

6AV63822CA075AV0

Marque

Siemens Industry

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

pack WinCC pour SIMATIC IPC, comprenant : WinCC RT 128, V7.5 SP2 ASIA; livraison uniquement avec commande du même nombre de SIMATIC IPC sur le même BC ******************************* contenu : 6AV6381-2BC07-5AV0

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry