Siemens Industry - WinCC Package RT 2048, V7.5 SP2 - 6AV63822EA075AX0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
avec interfaces de programmation - Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non
système d'exploitation runtime, LINUX - Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080076573
Réf. Fournisseur
6AV63822EA075AX0
Marque
Siemens Industry
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
avec interfaces de programmation:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Non
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Oui
bibliothèque de blocs d'objets:
intégré
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


