🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - WinCC Panel Options Upgr. p. WinCC Flex. - 6AV21074XP000BF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - WinCC Panel Options Upgr. p. WinCC Flex.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • compatibilité multipostes, runtime - Oui

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169231510

Réf. Sonepar

00080923151

Réf. Fournisseur

6AV21074XP000BF0

Marque

Siemens Industry

compatibilité multipostes, runtime:

Oui

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:

Oui

extensions industrielles et technologiques:

intégré

adapté aux clients Web:

Non

projection en ligne possible:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

changement de langue possible:

Oui

avec langage de script Visual Basic:

Oui

avec autre langage de script:

Non

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

Options SIMATIC WinCC Panel mise à niveau pour WinCC flexible options de pupitre (Sm@rtAccess/ SM@RTSERVICE/Audit) option pour WinCC (TIA Portal) logiciel Runtime, licence monoposte sans logiciel, sans documentation clé de licence sur clé U

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry