Siemens Industry - WinCC Unified V18 PC RT 150+2CL, Package - 6AV21553DW018AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - WinCC Unified V18 PC RT 150+2CL, Package

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • compatibilité multipostes, runtime - Oui

  • fonctionnalité SCADA - Oui

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interface OPC, serveur - Oui

  • avec interface OPC, client - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515733683

Réf. Sonepar

00080131027

Réf. Fournisseur

6AV21553DW018AA0

Marque

Siemens Industry

compatibilité multipostes, runtime:

Oui

fonctionnalité SCADA:

Oui

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interface OPC, serveur:

Oui

avec interface OPC, client:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Non

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

système d'exploitation runtime, autre:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

mémoire principale min., système runtime:

4000 Moctet

adapté aux clients Web:

Oui

gestion des alarmes:

Oui

représentation de tendance:

Oui

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

changement de langue possible:

Oui

avec langage de script Visual Basic:

Oui

avec autre langage de script:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

convient au système d'exploitation Windows 9:

Oui

WinCC Unified Package pour SIMATIC IPC ; comprenant : WinCC Unified V18 PC Runtime 150 PowerTags et paramètres Ctrl. PC ; WinCC Unified 100 LoggingTags ; WinCC Unified 2 Operate Client ; livraison uniquement avec commande du même nombre de

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry