Siemens Industry - WinCC Unified V19 PC RT 500+1CL, Package - 6AV21551EV023AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - WinCC Unified V19 PC RT 500+1CL, Package

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

  • système d'exploitation runtime, LINUX - Non

  • système d'exploitation runtime, Windows Vista - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515745037

Réf. Sonepar

00080574503

Réf. Fournisseur

6AV21551EV023AA0

Marque

Siemens Industry

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

WinCC Unified Package pour SIMATIC IPC ; comprenant : WinCC Unified V19 PC Runtime 500 variables du processus et et paramètres Ctrl. PC ; WinCC Unified 200 LoggingTags ; WinCC Unified 1 Operate Client ; livraison uniquement avec commande du

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry