Siemens Industry - WinCC Unified V20 PC RT redu. medium DL - 6AV21552GR024LA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - WinCC Unified V20 PC RT redu. medium DL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

  • système d'exploitation runtime, LINUX - Non

  • système d'exploitation runtime, Windows Vista - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623257080

Réf. Sonepar

00080325708

Réf. Fournisseur

6AV21552GR024LA0

Marque

Siemens Industry

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

SIMATIC WinCC Unified PC V20 medium (100 k) RT redundant ; contient : 2x WinCC Unified PC (100 k) RT, redondance, 2 Parameter Control (PC), 2x2 Logging Tags (1000) 2 Report Execution, 2 Database Option, 2x2 Client Operate (1), 2 Audit Basis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry