Siemens Industry - WinCC UPGR RC Cl. V8.0-> V8.1 DL - 6AV63812CB081AK4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - WinCC UPGR RC Cl. V8.0-> V8.1 DL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

  • système d'exploitation runtime, LINUX - Non

  • système d'exploitation runtime, Windows Vista - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623230564

Réf. Sonepar

00080135838

Réf. Fournisseur

6AV63812CB081AK4

Marque

Siemens Industry

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

mise à niveau SIMATIC WinCC RC Client de V8.0 à V8.1 pour WinCC RC Clients sans RC 128, logiciel Runtime/de configuration licence monoposte, téléchargement de logiciel et de la License Key ******************************* adresse e-mail dest

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry